AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM037000083 Cassettiera porta attrezzi con 8 cassetti - 037000083

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM037000083 Cassettiera porta attrezzi con 8 cassetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230938233

Codice prodotto

BMM037000083

Cod. produttore

037000083

Produttore

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 6 cassetti altezza 75 mm? 2 cassetti altezza 150 mmCaratteristiche:? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza? Portaminuterie e foriper l'alloggiamento dei giravite? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Capacita di carico statico pari a 1000 kg? Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in piu posizioni