AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM037000062 Cassettiera porta attrezzi con 6 cassetti

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM037000062 Cassettiera porta attrezzi con 6 cassetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230938165

Codice prodotto

BMM037000062

Cod. produttore

037000062

Produttore

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 6 cassetti da 588x367mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 4 cassetti altezza 75 mm? 1 cassetto altezza 150 mm? 1 cassetto altezza 305 mmCaratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza? Portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso diurto, danni agli oggetti circostanti? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Capacita di carico statico pari a 1.000 kg? Portaflaconi e portacarta laterali integrati, regolabili in piu posizioni