BM SPA - BMM037000061 Cassettiera porta attrezzi con 6 cassetti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230938158
Codice prodotto
BMM037000061
Cod. produttore
037000061
Produttore
BMM
Cassettiera portautensili Beta con 6 cassetti da 588x367mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 4 cassetti altezza 75 mm? 1 cassetto altezza 150 mm? 1 cassetto altezza 305 mmCaratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza? Portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso diurto, danni agli oggetti circostanti? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Capacita di carico statico pari a 1.000 kg? Portaflaconi e portacarta laterali integrati, regolabili in piu posizioni