BM SPA - BMM032494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 120 F 12 - 032494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629324947
Codice prodotto
BMM032494
Cod. produttore
032494
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


