BM SPA - BMM032439 TERM DA TUBO 120 F 10 90 GRADI - 032439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629324398
Codice prodotto
BMM032439
Cod. produttore
032439
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 120 F 10 90 GRADI


