BM SPA - BMM028003003 Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti - 028003003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809187839
Codice prodotto
BMM028003003
Cod. produttore
028003003
Produttore
BMM
Carrello portautensili con 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera.5 cassetti laterali di cui:? 4 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 210 mm5 cassetti frontali di cui:? 4 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 210 mmCaratteristiche:? Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ad alta portata ? 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno? 2 serrature di sicurezza centralizzate? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa(1599F/150 - 1599GI/150 da ordinare separatamente)? 4 portaflaconi (2 frontali e 2 posteriori)? 6vaschette portaminuterie laterali? Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura? Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico? Capacita di carico statico pari a 1.200 kg


