AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM024004473 Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e armadietto portaoggetti - 024004473

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809187778

Codice prodotto

BMM024004473

Cod. produttore

024004473

Produttore

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:? 5 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 140 mm? 1 cassetto altezza 210 mmCaratteristiche:? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno? Serratura centralizzata frontale? Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza? Capacita di carico statico pari a 1.100 kg? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/100 da ordinare separatamente)? Portacarta integrato? Doppio portaflaconi posteriore? Portaflaconi laterale integrato