AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM024004287 Cassettiera porta attrezzi 8 cassetti, con sistema antiribaltamento, modello lungo - 024004287

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809187693

Codice prodotto

BMM024004287

Cod. produttore

024004287

Produttore

BMM

Modello lungo con 8 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:? 6 cassetti altezza 70 mm? 2 cassetto altezza 140 mm Caratteristiche: ? Nuovo piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, otto fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie ? Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1.000 kg ? Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati) ? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: ? Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL ? Porta documenti 2400 RSC24//PD-A ? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A Sul piano di lavoro e collocabile a misura una cassettiera portatile RSC22, RSC23, RSC23C e RSC23T.