BM SPA - BMM020800000 Valigia organizer con 12 vaschette asportabili, vuota - 020800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 12
Altezza - 300 mm
Larghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230769646
Codice prodotto
BMM020800000
Cod. produttore
020800000
Produttore
BMM
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
12
Altezza:
300 mm
Larghezza:
330 mm
Profondità:
145 mm
Scomparto amovibile:
sì
Valigia organizer con 12 vaschette asportabili, vuota. Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un' immediata riconoscibilità del contenuto. Possono essere agganciate alla cintura


