AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM019554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 14 - 019554

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629195547

Codice prodotto

BMM019554

Cod. produttore

019554

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 70 F 14