BM SPA - BMM019490021 Pistola digitale per gonfiaggio pneumatici - 019490021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809240107
Codice prodotto
BMM019490021
Cod. produttore
019490021
Produttore
BMM
Caratteristiche:? Corpo interamente rivestito in gomma antiurto? Leva d'azionamento in metallo? Pressione di esercizio 0,5?12 bar, 7?174 psi? 4 unita di misura, bar/psi/kpa/kgf? Display LCD retroilluminato? Risoluzione 0,05 bar? Spegnimentoautomatico dopo 1,5 minuti? Lunghezza tubo 58 cm? Rotazione del tubo a 360?? Alimentazione 2 batterie AAA? Attacco aria 1/4



