BM SPA - BMM018980004 Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809130934
Codice prodotto
BMM018980004
Cod. produttore
018980004
Produttore
BMM
Nessun smaltimento di liquidi.Efficace ed ecologica.L'utilizzo del detergente ecologico Beta, a base di enzimi e batteri, permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici. Nello specifico, la funzione enzimatica aiuta a scinderela parte oleosa solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua, rigenerando costantemente il detergente. Grazie a questo processo si eliminano i costi di smaltimento di solventi o idrocarburi. Dotata di: ? Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento ? Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso ? Griglia forata in acciaio inox ? Ruote con freno ? Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento eavviso livello troppo basso Include: ? N? 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n? 2 confezioni di batteri Dati tecnici: ? Portata massima pompa: 10 litri/minuto ? Capacita serbatoio: 40 litri ? Temperatura di funzionamento: +5?C ? +40?C ? Dimensioni: 900 x 1000 x 750 mm ? Dimensioni interne vasca: 710 x 370 x 200 mm ? Peso: 50 kg a vuoto