BM SPA - BMM018720135 Aspiratore 35 litri per solidi e liquidi classe certificata "L"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230851174
Codice prodotto
BMM018720135
Cod. produttore
018720135
Produttore
BMM
Classe di filtraggio ;L;? motore by-pass bistadio? tensione 220/240 V? frequenza 50/60 Hz? potenza Max 1100 W? portata d'aria l/sec. 55? depressione Max 220 mbar? capienza Max bidone 35 l in PE-HD antistatico? emissioni acustiche <70 dB(A)? lunghezza cavo 6 mACCESSORI IN DOTAZIONE ? 36 mm? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica? 2 tubi di prolunga in plastica? 1 telaio spazzola combinata? 1 inserto con gomme raccogli liquidi?1 bocchetta a lanciaSISTEMI FILTRANTI? 1 sacco in tessuto non tessuto classe di filtraggio ;L;? 1 cartuccia filtro classificata IFA classe ;L;? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30? 2 post-filtri in PET accoppiato a PP