AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018700220 Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809329659

Codice prodotto

BMM018700220

Cod. produttore

018700220

Produttore

BMM

Pratico e potenteRuote antitracciaCaratteristiche tecniche:? Motore by-pass monostadio? Tensione 220/240 V? Frequenza 50/60 Hz? Potenza Max 1200 W? Portata d'aria l/sec. 58? Depressione Max 190 mbar? Capienza Max bidone 20 l in acciaio INOX? Emissioni acustiche <70 dB(A)? Lunghezza cavo 5 mAccessori in dotazione ? 36 mm:? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato? 2 tubi rigidi di prolunga? 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi? 1 bocchetta a lancia? 1 sacco in cartaSistemi filtranti:? 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm2 - 12 micron nom.? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30