AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018600161 Saldatrice a inverter per saldature MMA. - 018600161

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM018600161 Saldatrice a inverter per saldature MMA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809421339

Codice prodotto

BMM018600161

Cod. produttore

018600161

Produttore

BMM

Dall'unione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A., azienda italiana leader nel settore della saldatura, nasce la saldatrice BETA 1860BH con uscita a corrente continua (DC) ideale per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.Compatta, leggera e completa delle funzioni arcforce, hot-start, antisticking e di protezione termostatica: risulta la soluzione ideale per lavori di manutenzione semiprofessionale.Fornita con cavi da 16 mm2 e martospazzola.Possibilita di utilizzo con motogeneratori. Datitecnici ? Corrente di regolazione: 10?160A ? Alimentazione: 1x230V ? Fattore di utilizzo (40?C) : 25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A ? Protezione: IP22S ? Elettrodi utilizzabili: ? 1.6 - 4mm rutilici, basici, inox, ecc. ? Dimensioni: 290x120x210mm ? Peso: 3,7kg