AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018440315 Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² - 018440315

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230965161

Codice prodotto

BMM018440315

Cod. produttore

018440315

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Cavo 3Gx1,5 mm?? Con protettore termico? Lunghezza cavo fuori scocca 1 m (tranne 1844 30-H05 con 2 m)? Fornito senza cavo in entrata? Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione? Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20?C)? Potenza max. srotolata 2500W (230V-20?C)? Fornito con staffa orientabile di 180? e seconda staffa a incastro rapido