AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018380270 Lampada sottocofano a LED ricaricabile - 018380270

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809211794

Codice prodotto

BMM018380270

Cod. produttore

018380270

Produttore

BMM

Caratteristiche? 3 intensita luminose: 500/1000/2000 lumen? Orientabile a 360?? Lunghezza variabile: 116 ? 188 cm? Corpo in alluminio? Ganci in gomma antiscivolo? Ricarica con attacco USB-C? 2 modalita di ricarica, tramite presa USB della lampada o della batteria interna? Fornita con caricabatterie: input: 100-240V ~ 50/60Hz output: DC 5V - 2000 mA? Autonomia pari a 3-9 h? Batteria inclusa? Classe di protezione IP20 e IK07