BM SPA - BMM018380142 Lampada snodabile LED con ricarica wireless - 018380142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809378015
Codice prodotto
BMM018380142
Cod. produttore
018380142
Produttore
BMM
Caratteristiche:? Doppia emissione luminosa: frontale: LED COB, 3 intensita luminose: 250 - 500 -1000 Lumen spot (testa): LED SMD, 200 lumen? Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion? 2 modalita di ricarica: base wireless 1839BRWalimentatore con attacco USB-C? Tempo di ricarica: 6.5h con base ricarica wireless4.5h con alimentatore? Autonomia: frontale: 3-5hspot (testa): 7h? Indicatore livello di batteria a 3 led? Base orientabile a 180?? Corpo in gomma antiscivolo? Doppio gancio orientabile? Magneti su base e retro? IP65? IK07











