AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018360051 Lampada da testa a Led con ricarica wireless CONIC - 018360051

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809439891

Codice prodotto

BMM018360051

Cod. produttore

018360051

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? 2 emissioni luminose Principale: 3 intensita luminose LED COB 30 - 200 - 400 lumen Spot: LED COB, 400 lumen? Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh? 2 modalita di ricaricaBase wireless 1839BRWAlimentatorecon attacco USB-C? Cavo USB-C incluso ? Tempo di ricarica: 2.5h? Autonomia -Principale: 4-18h-Spot: 4h? IP 65 ? IK 07