BM SPA - BMM017600008 Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda - 017600008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809126814
Codice prodotto
BMM017600008
Cod. produttore
017600008
Produttore
BMM
Include oscilloscopio a 2 canali. Il kit include: ? Puntali multimetro ? 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio ? Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X) ? Caricabatteria ? Custodia in nylon Dati tecnici: ? Display: TFT a colori da 2,8; ? Risoluzione: 320 x 240 pixels ? Alimentazione: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A ? Batteria: 2 x 2600 mAh ? Peso: 624 g ? Dimensioni: 199 x 98 x 40 mm Specifiche multimetro: ? Test: Tensione, Corrente, Resistenza, Capacita, Diodi e On-Off ? Tensione Max: 600V AC-DC ? Corrente Max: 10A AC-DC ? Resistenza Max: 40MOHM ? Capacita Max: 100uF Specifiche oscilloscopio: Orizzontale ? Larghezza banda: 40MHz ? Intervallo di frequenza campionamento: 250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale) ? Gamma SEC/DIV: 5ns/div ? 500s/div 1,2,5 sequence Verticale ? Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div?10V/divat ingresso BNC ? Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz ? Risposta a bassa frequenza (-3db): ?10Hz a BNC ? DC Gain Accuracy: ? 3% per la modalita di acquisizione Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div Trigger ? Type: Edge ? Mode: Auto, Normal, Single ? Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling ? Source: CH1,CH2 Ingresso ? Accoppiamento: DC, AC o GND ? Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X Generatore di forma d'onda arbitrarie ? Frequenza forma d'onda: Sine (1Hz?25MHz), Square (1Hz?10MHz), Ramp (1Hz?1MHz), EXP (1Hz?5MHz) ? Ampiezza: 2,5Vpp (50?) - 5Vpp (alta impedenza) ? Impedenza di uscita: 50?







