BM SPA - BMM016970030 Livella laser a croce 30 metri, raggio verde con supporto magnetico e morsetto da parete in valigetta - 016970030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809209142
Codice prodotto
BMM016970030
Cod. produttore
016970030
Produttore
BMM
Caratteristiche tecniche: ? Croce autolivellante? Possibilita di esclusione della funzione di autolivello? Diodo laser 515 Nm, classe 2? Portata: 30 mt? Precisione: ? 1 mm a 5 metri? Campo di autolivellamento: 3?? 0.5?? Corpo in ABS e gommaantiscivolamento? Attacco femmina da 1/4;? Pile 2xAA? Autonomia: 4 oreSupporto:? 1 supporto magnetico da usare singolarmente e in combinazione, con attacco maschio da 1/4;? 1 supporto con morsetto con serraggio regolabile per vari profili in legno e metallo (da utilizzare in combinazione al supporto magnetico)? Possibilita di allineamento rapido orizzontale e verticale con un angolo di 90 ?320x230x90 mm







