BM SPA - BMM016960005 Livelle in alluminio profilato anodizzato - 016960005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Magnetico - no
Numero di bolle - 2
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
2 PZ
EAN
8014230086347
Codice prodotto
BMM016960005
Cod. produttore
016960005
Produttore
BMM
Lunghezza:
500 mm
Magnetico:
no
Numero di bolle:
2
Elettronico:
no
Con laser:
no
Larghezza:
50 mm
Numero di fori di marcatura:
1
Materiale:
Alluminio
Livelle in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m • Fiala orizzontale regolabile


