AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM01525 TERM DA TUBO 16 F 5 - 01525

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM01525 TERM DA TUBO 16 F 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629015258

Codice prodotto

BMM01525

Cod. produttore

01525

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

5

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 16 F 5