AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM015170500 Estrattori combinati a due o tre griffe autoserranti - 015170500

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809201535

Codice prodotto

BMM015170500

Cod. produttore

015170500

Produttore

BMM

L'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro piu facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilita di lavoro. La spina disicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando cosi l'estrattore da sovraccarichi. Caratteristiche: ? Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe ? Aperturacontemporanea delle griffe ? Effetto autoserrante ? Dotato di spina di sicurezza ? Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)