BM SPA - BMM014980125 Caricabatterie elettronico 12-24V multifunzione - 014980125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809368757
Codice prodotto
BMM014980125
Cod. produttore
014980125
Produttore
BMM
25A Caratteristiche: ? Display grafico retroilluminato ? Corrente massima di carica 25A continui ? Carica e mantenimento ? Protezione contro inversione polarita, corto circuito ? 9 fasi di ricarica ? Floating system ? Funzione SHOW ROOM(13,8V - 21A) ? Funzione SUPPLY (14V - 21A) ? Funzione memory saver (13.8V - 21A) ? Funzione recupero batterie ? Porta pinze ? Gancio di fissaggio reclinabile ? Inclusi accessori: cavo con pinza Dati tecnici: ? Alimentazione: 220-240V ? Potenza: 390W ? Corrente di carica: 5-25A ? Tipo batterie: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4) ? Capacita di carica: 5-550Ah ? Capacita di mantenimento: 5-800Ah ? Tensione in uscita: 12-24V ? Tensione minima batteria: 0,8V ? Grado di protezione: IP20



