BM SPA - BMM014980014 Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni 12-24 V - 014980014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809174051
Codice prodotto
BMM014980014
Cod. produttore
014980014
Produttore
BMM
12-24 VoltFino a 10.000A in 5 kg di peso!Indicato per utilizzo su auto, veicoli commerciali e truck Il microprocessore permette la totale protezione contro: ? Inversione di polarita ? Corto circuito ? Voltaggio errato ? Sovraccarico ? Sottoscarica ? Sovracarica ? Sovratemperatura Dati tecnici: ? Tensione di utilizzo 12/24V ? Amperaggio continuo 2000/1000 A ? Amperaggio massimo di avviamento 5000/2500 A ? Amperaggio di picco 10000/5000 A ? Amperaggio pinze 1000 A ? Lunghezza cavi 160 cm ? Sezione cavi 25mm? ? Alimentatore automatico 4 Amp ? Funzione salvamemorie ? Dimensioni 350x240x140 mm ? Peso 5 kg










