AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM014640300 Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T - 014640300

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014640300 Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165912

Codice prodotto

BMM014640300

Cod. produttore

014640300

Produttore

BMM

Compressione benzina e diesel.Il set di adattatori Beta 1464CBD permette, attraverso il tester digitale 1464T, di verificare la compressione nei motori benzina e diesel. ? 510x410x140 mm - ? 5,5 kg Include: ? 7 false candele con valvola di non ritorno ? 44 false candelette ? 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole ? 1 adattatore a 90?, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento Il set include anche lo spazio per poter inserire all'interno della valigetta il tester digitale Beta 1464T.