BM SPA - BMM014640050 Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione - 014640050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230791456
Codice prodotto
BMM014640050
Cod. produttore
014640050
Produttore
BMM
Il tester digitale Beta 1464T puo essere utilizzato per la misurazione di molteplici parametri nel settore automotive. Il sensore di 80 bar di cui e dotato permette di verificare pressione e compressione di motori benzina e diesel, pressione dell'olio motore, circuito di bassa pressione nei motori common rail ed effettuare diversi altri test. Il software interno e aggiornabile dall'utente mediante la connessione USB. Il risultato delle misurazioni viene visualizzato sul touch screen da 5 pollici. A seconda della prova che si sta effettuando, la visualizzazione sara grafica o numerica. Caratteristiche: ? Display touch screen da 5; ? Batteria ai polimeri di litio ricaricabile ? Completo di sensore da 80 bar (basse pressioni) e cavo USB ? Dotato di memoria interna per memorizzare i dati rilevati affinche possano essere successivamente trasmessi a un computer Un importante vantaggio dell'art. 1464T e che si possono acquistare diversi kit supplementari, con cui e possibile effettuare altri test: ? 1464ADB set per la verifica della pressione dell'impianto AdBlue? ? 1464FAP set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF ? 1464VD set per la verifica della depressione/vuoto ? 1464APB set per la verifica dell'impianto alta pressione benzina nei motori FSI ? 1464PF set per la verifica dell'impianto frenante ? 1464PT set per verifica della pressione del turbo ? 1464TDI set per la verifica della pressione della pompa nei motori TDI ? 1464FG set di falsi regolatori per la verifica del sistema diesel common rail ? 1464PB set di 9 connessioni per la verifica della bassa pressione carburante ? 1464CBD set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel ? 1464IC set di finti iniettori e finte candelette per la verifica della compressione nei motori diesel ? 960AD/TP2 set di adattatori per la verifica della compressione nei motori diesel e benzina, della pressione olio e carburante


