BM SPA - BMM014620110 Kit a massa battente per estrazione iniettori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809240077
Codice prodotto
BMM014620110
Cod. produttore
014620110
Produttore
BMM
Incluso nel kit: ? 1 massa battente da 4 kg con asta da 400 mm? 1 adattatore snodato maschio M10x1.5 femmina M22x1.5 mm? 1 adattatore maschio M22x1,5 femmina M13x1,4 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M27X1 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M25x1 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M27x1 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M14x1,5 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M20x1 mm? 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M17x1 mm? 500x250x80 mm - ? 7,2 kg