BM SPA - BMM013770884 Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla - 013770884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manico - VTR (Vetroresina)
Peso della testa - 340 g
Lunghezza - 280 mm
Modello antiscintilla - sì
Peso totale - 500 g
Confezione
1 PZ
EAN
8014230742809
Codice prodotto
BMM013770884
Cod. produttore
013770884
Produttore
BMM
Materiale del manico:
VTR (Vetroresina)
Peso della testa:
340 g
Lunghezza:
280 mm
Modello antiscintilla:
sì
Peso totale:
500 g
Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla


