BM SPA - BMM013700053 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in legno - 013700053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - Legno
Peso della testa - 300 g
Lunghezza - 300 mm
Diametro / larghezza della punta - 23 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230470535
Codice prodotto
BMM013700053
Cod. produttore
013700053
Produttore
BMM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
Legno
Peso della testa:
300 g
Lunghezza:
300 mm
Diametro / larghezza della punta:
23 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Peso totale:
439 g


