BM SPA - BMM013700052 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in legno - 013700052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - Legno
Peso della testa - 200 g
Lunghezza - 280 mm
Diametro / larghezza della punta - 19 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230470528
Codice prodotto
BMM013700052
Cod. produttore
013700052
Produttore
BMM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
Legno
Peso della testa:
200 g
Lunghezza:
280 mm
Diametro / larghezza della punta:
19 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Peso totale:
236 g


