AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012740718 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740718

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012740718 Giravite per viti senza testa con intaglio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 10 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.6 mm

  • Lunghezza complessiva - 326 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014230645919

Codice prodotto

BMM012740718

Cod. produttore

012740718

Produttore

BMM

Larghezza della lama:

10 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.6 mm

Lunghezza complessiva:

326 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

200 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giravite per viti senza testa con intaglio