BM SPA - BMM012740703 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8014230645865
Codice prodotto
BMM012740703
Cod. produttore
012740703
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Giravite per viti senza testa con intaglio