AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012720727 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® - 012720727

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012720727 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 4

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 200 mm

  • Lunghezza complessiva - 326 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014230645742

Codice prodotto

BMM012720727

Cod. produttore

012720727

Produttore

BMM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

4

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

200 mm

Lunghezza complessiva:

326 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Diametro lama:

10 mm

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®