BM SPA - BMM012100701 Giravite elettrico Evox-E - 012100701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809370194
Codice prodotto
BMM012100701
Cod. produttore
012100701
Produttore
BMM
Il giravite elettrico Evox-E e ideale per avvitare e svitare con il minimo sforzo e la massima rapidita.Caratteristiche: ? Completo di 6 inserti da 50mm con impronte miste? LED frontali per una migliore visibilita del punto di lavoro? Tasti perinvertire il senso di rotazione integrati e sigillati sull'impugnatura? Manico ergonomico in nylon per una presa salda e sicura? Custodia appendibile a cintura ? Compatibile con tutti gli inserti standard normativati? Portainserti magnetico da 1/4;Durata e carica: ? Fino a 1.000 avvitamenti con un solo ciclo di carica? Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)? Presa USB-C protetta da tappo a vite? Stato di carica della batteria visibile tramite pressione contemporanea dei due tastiposizionati sull'impugnatura? In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%).Dati tecnici:? Batteria al litio 3,7V 2300mAh? Coppia massima di serraggio in modalita elettrica 1,2Nm? RPM 250 giri al minuto? Ottima resistenza statica; fino a 12Nm (serraggio manuale)


