AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM011500618 Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2 - 011500618

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM011500618 Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014230934143

Codice prodotto

BMM011500618

Cod. produttore

011500618

Produttore

BMM

BREVETTATAIl perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva. Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono una presa sicura anche in spazi molto ristretti.Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.Caratteristiche principali: ? Sforzo di taglio prova statica = -73%? Vita media dei taglienti (test ISO5744) = +127%? Durezza dei taglienti M2 = 65HRC? Finitura cromata-perlata? Impugnatura bimateriale