BM SPA - BMM011280095 Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto - 011280095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Forbici per elettricisti
Lama - Liscio
Con tacca spelacavi - sì
Direzione - Destrimano
Lunghezza della lama - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230935751
Codice prodotto
BMM011280095
Cod. produttore
011280095
Produttore
BMM
Modello:
Forbici per elettricisti
Lama:
Liscio
Con tacca spelacavi:
sì
Direzione:
Destrimano
Lunghezza della lama:
52 mm
Lunghezza:
145 mm
Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto. Taglio rapido e netto per cavi fino a 50 mm². Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 21mm. Caratteristiche: • Impugnatura bimateriale • Perno anti-allentamento • Custodia agganciabile alla cintura


