AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM008820090 Rinvio angolare attacco esagonale 1/4' - 008820090

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM008820090 Rinvio angolare attacco esagonale 1/4'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230938608

Codice prodotto

BMM008820090

Cod. produttore

008820090

Produttore

BMM

? Per trapani elettrici con mandrino da 10 e 13 mm e avvitatori con attacco da 1/4;? Velocita max 3600 giri/min.? Coppia massima 30 Nm? Con porta-inserti a cambio rapido? Rapporto di trasmissione 1:1? Collegamento all'utensile mediante esagono 1/4; D6.3