BM SPA - BMM008311 TERM TUBO ISOL NERO 50 F6 - 008311
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629083110
Codice prodotto
BMM008311
Cod. produttore
008311
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


