AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM007061 BUSSOLA GRIGIA 2,5-12

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM007061 BUSSOLA GRIGIA 2,5-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629070615

Codice prodotto

BMM007061

Cod. produttore

007061

Produttore

BMM

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO GRIGIA 2,5-12