BM SPA - BMM006820150 Misuratore di coppia elettronico digitale con trasduttori porziometrici Dynatester 682 funzionamento destrorso e sinistrorso Alta precisione di lettur - 006820150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230390703
Codice prodotto
BMM006820150
Cod. produttore
006820150
Produttore
BMM
CARATTERISTICHE TECNICHE: Precisione di lettura: ? 1% del valore letto Unita di misura selezionabili Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in-Kgf.m-Kgf.cm-gf.cm Alimentazione: 90 a 264V AC a 50/60 Hz Dimensioni: 235x185x185 mm Verifica di tolleranza secondo norma ISO6789 Indicazione dell'intervallo di accettabilita specifico per ogni chiave dinamometrica testata Display: Menu selezionabile in 11 lingue Documentazione allegata Certificato di calibrazione con rintracciabilita UKAS


