AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM006660730 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi - 006660730

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM006660730 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809362182

Codice prodotto

BMM006660730

Cod. produttore

006660730

Produttore

BMM

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla piu scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali piu performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non e piu necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.FACILITA DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l\'aggiunta del nonio consente l\'impostazione di frazioni anche minime d\'intervallo, fino al decimo di Nm.MAGGIORE VISIBILITA: Doppia scala graduata in Nm per una visibilita piu chiara e semplice della coppia e un\'impostazione facile e immediata,CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresadi soli 5?. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ? 3%.IMPUGNATURA BIMATERIALE: L\'ergonomica impugnatura e in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell\'impugnatura.MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto e percepibile sia all\'udito che al tatto.100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualita delle chiavi dinamometriche.AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4\'\' a 1/2\'\'.