BM SPA - BMM006660702 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi - 006660702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809362120
Codice prodotto
BMM006660702
Cod. produttore
006660702
Produttore
BMM
I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla piu scaricare alla fine del ciclo di utilizzo. TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali piu performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componentidel sistema di regolazione, non e piu necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. FACILITA DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm. MAGGIORE VISIBILITA: Doppia scala graduata in Nm per una visibilita piu chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata, CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5?. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ? 3%. IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura e in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali. SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura. MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto e percepibile sia all'udito che al tatto. 100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualita delle chiavi dinamometriche. AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4'' a 1/2''.







