BM SPA - BMM006371 TERM TUBO ISOL NERO 25 F8 - 006371
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629063716
Codice prodotto
BMM006371
Cod. produttore
006371
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


