BM SPA - BMM00615 BUSSOLA DIN BLU 16-18 DIN 46228/4 - 00615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8013629006157
Codice prodotto
BMM00615
Cod. produttore
00615
Produttore
BMM
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
BUSSOLA PREISOLATO DIN BLU 16-18 DIN 46228/4


