AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM00612 BUSSOLA DIN ROSSO 10-12 DIN 46228/4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00612 BUSSOLA DIN ROSSO 10-12 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629006126

Codice prodotto

BMM00612

Cod. produttore

00612

Produttore

BMM

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN ROSSO 10-12 DIN 46228/4