BM SPA - BMM005990610 Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile, per serraggi destrorsi (precisione ± 2%) e sinistrorsi (prec - 005990610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230856131
Codice prodotto
BMM005990610
Cod. produttore
005990610
Produttore
BMM
Tracciabilita dei dati!Caratteristiche:? Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo? Doppia modalita di misura: picco e traccia? Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati vengono segnalati da avvisatori luminosi e da un suono intermittente? Memorizzazione dei dati di serraggio (fino a 1600 valori)? 9 valori di coppia/angolo preimpostabili? Blocco di sicurezza dei tasti? Possibilita di associare la chiave a 16 utilizzatori tramite ID utente? Tracciabilita deidati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto, e di associarli all'ID utente? Impugnatura bimateriale antiscivolo? Inclusi: 2 batterie AA - 1,5V, cavoUSB e software


