AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM005990003 Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3% - 005990003

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM005990003 Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230596815

Codice prodotto

BMM005990003

Cod. produttore

005990003

Produttore

BMM

Gamma completaNuove misurePrecisione: ? 2% destrorso, ? 3% sinistrorsoCricchetto reversibilePermette il serraggio destrorso e sinistrorsoDisplay LCDSimboli intuitivi e dati di misurazione di facile letturaUnita di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcmModalita: Picco/TracciaDoppia segnalazione di avvicinamento e arrestoI led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acusticoavvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).Avvisatore acustico: BuzzerSemplice impostazioneI pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.Pulsanti frecce: selezione della coppiaPulsante U/S: impostazione unita di misura e modalita di utilizzoPulsante C: Accensione/ResetImpugnatura antiscivoloIl bimateriale permette un maggior comfort durante l'usoAlimentazione: 2 batterie AA 1,5V inclusaSEMPLICE E FUNZIONALE