BM SPA - BMM004500038 Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% - 004500038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 38 mm
Profondità di taglio - 44 mm
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230090887
Codice prodotto
BMM004500038
Cod. produttore
004500038
Produttore
BMM
Diametro:
38 mm
Profondità di taglio:
44 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche


